Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanneneinsatz f.Auffangwanne IBC/KTC B2680xT1300mm PE LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130467522
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-2611-A
EAN/GTIN:
     4260139971978
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen · für Auffangwannen 200-l-Fässer · zum Lagern aggressiver Medien in Stahlwannen
Weitere Informationen:
Breite:
2680 mm
passend für:
Auffangwanne IBC/KTC
Material:
Polyethylen
Tiefe:
1300 mm
Marke:
LACONT
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanneneinsatz, Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, lacont auffangwanne pe, fasswanne, fasswanne gfk, Flügeltürenschrank, Schrank, Wannenboden, Wannenböden
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,27*
€ 805,50*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 670,00*
€ 813,42*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,08*
€ 823,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,71*
€ 827,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,85*
€ 830,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,03*
€ 962,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,80*
€ 942,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,97*
€ 922,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,71*
€ 894,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.