Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement L 1500xB 40mm PE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467526
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P70-2074-A
EAN/GTIN:
     4260281967317
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne gfk
fasswanne
zur Abdeckung der Übergänge zwischen den FlachwannenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
40 mm
Material:
Polyethylen
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder, Regal, Verbindungsprofil, Verbindungsprofile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,44*
€ 22,99*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,20*
€ 23,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 23,41*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 25,37*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,58*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.