Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe f.Mineralölprodukte 215l/min 230V 50Hz Tauchtiefe 1000mm Pumpen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9132488524
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     FEM 4070/ F430 AL 407.10.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Elektro-Hydraulikpumpe
Aluminium für Mineralölprodukte · zum Fördern von Mineralölprodukten wie Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Maschinen- und Motorenöl · Werkstoff: Aluminium, Rohr-Ø 41 mm, Ausführung mit Gleitringdichtung · Druckstutzen G 31,75 mm (1 ¼\") A · Schlauchanschluss DN 25 · Kollektormotor FEM 4070 mit stufenloser Drehzahlverstellung und Unterspannungsauslösung, 230 Volt/50 Hz, 500 Watt, Spritzwassergeschützt IP24, 5 m Anschlusskabel mit 2-poligem Stecker · Pumpenset inklusive· 2 m Mineralölschlauch DN 25 mit Zapfpistole AL, Dichtung NBR· Fassverschraubung PPWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 2m· Gewicht: 6,4kg· Spannung: 230 V 50Hz· Rohr-Ø: 41mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Pumpen-Set
Fördermenge mit Schlauch und Zapfpistole:
65 l/min
Fördermenge:
215 l/min
Leistung:
500 W
Tauchtiefe:
1000 mm
Temperaturbereich:
80 °C
Viskosität:
600 mPa.s
Förderhöhe:
10 m
Ausführung:
für Mineralölprodukte
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektrohydraulisches Antriebsaggregat, Elektrohydropumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, flux akkupumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Elektropumpen, Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpenset, Fasspumpe, Pumpen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 920,69*
€ 1.026,55*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 928,78*
€ 1.027,53*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 944,99*
€ 1.044,44*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 949,49*
€ 1.048,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,17*
€ 1.236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,17*
€ 1.196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,36*
€ 1.165,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,99*
€ 1.124,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024010
ab € 2.097,56*
Ähnlich
Flux
F460EX/F424S 46024012
ab € 2.145,08*
Ähnlich
Flux
F460/EX/F430S 460.20.010
ab € 2.335,90*
Ähnlich
Flux
F460/EX/F430S 460.20.012
ab € 2.340,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.