Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister Inh.10l schwarz PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133466790
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     5.09.010
EAN/GTIN:
     4036361020391
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
aus elektrostatisch leitfähigem Polyethylen · schwarz · zum Sammeln und Transportieren von brennbaren Flüssigkeiten · geprüfter und bauartzugelassener Behälter · Zulassung gemäß ADR/RID/IMDG-Code · hohe Medienbeständigkeit (Transportzulassung für Verpackungsgruppe II und III )Weitere technische Eigenschaften:· Einfüllöffnung-Ø: 56mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
schwarz
Breite:
198 mm
Länge:
298 mm
Material:
Polyethylen
Höhe:
264 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 10 l schwarz, kunststoffkanister 10 l, kunststoffkanister, Benzin, Diesel, Kanister, Kraftstoff, Wehrmachtkanister
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,46*
€ 82,22*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 62,67*
€ 82,63*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 84,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düperthal
1.805.40
ab € 93,16*
Zubehör
Düperthal
1.80.000
ab € 162,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.