Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler- u.Dosierbehälter 2l VA D120xH270mm DUEPERTHAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9133466878
Hersteller:
     Düperthal
Herst.-Nr.:
     5.90.002
EAN/GTIN:
     4036361080524
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Edelstahl 1.4571, poliert · zum genauen Dosieren brennbarer Flüssigkeiten · mit integriertem Schauglas mit Messskala · dichter Verschluss, Deckel unverlierbar an biegsamer Welle inkl. Deckelarretierung · mit Flammsperre im Behälterhals · Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und Arbeitsstättenrichtlinie A1.3 (ASR) vorbereitet
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
Farbe:
silber
Material:
Edelstahl
Ø:
120 mm
Höhe:
270 mm
Marke:
DUEPERTHAL
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter edelstahl, sicherheitsbehälter, Dosier- und Verteilerkanister, Sicherheitskannen, Sicherheitssammelbehälter, Sparanfeuchter, Verteiler- und Dosierbehälter, Wasch-/Tauchbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 279,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,19*
€ 285,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,72*
€ 286,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,21*
€ 346,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Düperthal
5.88.100
ab € 131,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.