Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler H975xB860xT320mm Inh.3x45l Soft-Mocca Klappen VA STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9136466696
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5602008
EAN/GTIN:
     4031068122812
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
komplett aus verzinktem Qualitätsstahlblech · Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, lichtgrau · ausgestattet mit 2 verzinkten Innenbehältern mit einem Inhalt von je 45 l · Entnahme der Innenbehälter erfolgt über verriegelbare Flügeltüren an der Frontseite, Metallgriffe, matt verchromt · mit Pendelklappen · 2-teiliges Piktogramm-Set im Lieferumfang enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: verzinkter Innenbehälter
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Inhalt:
3 x 45 l
Korpus:
Soft-Mocca
Ausführung:
Klappen Edelstahl
Material:
Stahlblech
Tiefe:
320 mm
Höhe:
975 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,19*
€ 743,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,66*
€ 744,09*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 600,71*
€ 770,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,66*
€ 779,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,73*
€ 785,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,33*
€ 934,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,46*
€ 913,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,77*
€ 854,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,81*
€ 810,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,73*
€ 743,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.