Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 4x60l H570xB1410xT405mm lichtgrau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468008
Herst.-Nr.:
     3813
EAN/GTIN:
     4030695038138
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
1410 mm
Inhalt:
4 x 60 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,30*
€ 192,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 193,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,63*
€ 193,59*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 140,52*
€ 194,97*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,892*
€ 207,722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,32*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3814
ab € 55,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,00*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3819
ab € 59,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.