Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.180-360mm 2Längs-/9Quertrennw.f.Schrank-B.910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9140427415
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9140427415
EAN/GTIN:
     4014641062002
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/9 Quertrennwände
Fronthöhe:
180 - 360 mm
für Schrankbreite:
910 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,20*
€ 81,42*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,37*
€ 81,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 82,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,93*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,45*
€ 102,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.