| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140427431 Herst.-Nr.: 9140427431 EAN/GTIN: 4014641062361 |
| |
|
| | |
| Längs- und Querteiler aus verzinktem Stahlblech Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3 Längs-/12 Quertrennwände | Fronthöhe: | 180 mm | für Schrankbreite: | 1060 mm | Material: | Stahlblech | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkastenschrank, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,75* | € 94,15* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,55* | € 94,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,67* | € 101,91* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,09* | € 102,26* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 103,87* | € 130,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|