Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.ab 60mm 30Muldenplatten f.Schrank-B760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9140427450
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9140427450
EAN/GTIN:
     4014641288273
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
30 Muldenplatten und 40 Steckwände · Schubladeneinteilungsset für Schublade B 600 x T 600 mmIm einzelen teilen sich die Muldenplaten und Steckwände wie folgt auf:9 Stück Muldenplatte L 196 x B 80 x H 30 mm, Innenmaß Mulde 67,5 mm, passend hierzu 10 Muldensteckwände · 12 Stück Muldenplatte L 196 x B 61 x H 30 mm, Innenmaß Mulde 49 mm, passend hierzu 20 Muldensteckwände · 9 Stück Muldenplatte L 196 x B 46 x H 30 mm, Innenmaß Mulde 34 mm, passend hierzu 10 Muldensteckwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
30 Muldenplatten
Fronthöhe:
ab 60 mm
für Schrankbreite:
760 mm
passend für:
Schublade 600 x 600 mm
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Polystyrol
für Schubladenbreite:
600 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, muldenplatte, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,42*
€ 89,58*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 69,65*
€ 89,59*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 78,98*
€ 97,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,03*
€ 97,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,45*
€ 110,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.