Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.ab 60mm 42Muldenplatten f.Schrank-B910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9140427451
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9140427451
EAN/GTIN:
     4014641288280
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Muldenplatte
Schubkasteneinsatz
42 Muldenplatten und 60 Steckwände · Schubladeneinteilungsset für Schublade B 750 x T 600 mmIm einzelen teilen sich die Muldenplaten und Steckwände wie folgt auf: 6 Stück Muldenplatte 196 x 80 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 67,5 mm, passend hierzu 10 Muldensteckwände18 Stück Muldenplatte 196 x 61 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 49 mm, passend hierzu 20 Muldensteckwände18 Stück Muldenplatte 196 x 46 x 30 mm (LxBxH), Innenmaß Mulde 34 mm, passend hierzu 30 Muldensteckwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
42 Muldenplatten
Fronthöhe:
ab 60 mm
für Schrankbreite:
910 mm
passend für:
Schublade 750 x 600 mm
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Polystyrol
für Schubladenbreite:
750 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, muldenplatte, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,96*
€ 127,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 128,69*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 98,76*
€ 129,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 134,19*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,67*
€ 155,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.