| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140429305 Herst.-Nr.: 55.976.000 EAN/GTIN: 7630022318055 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · für Muldeneinsätze Weitere Informationen: | | Ausführung: | 20 Beschriftungen | Fronthöhe: | 50/75 mm | für Schrankbreite: | 805/1005 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,39* | € 28,36* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,53* | € 34,96* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,22096* | € 41,12096* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,63* | € 42,02* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,47* | € 52,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|