| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9140429323 Herst.-Nr.: 56.005.000 EAN/GTIN: 7630022342982 |
| |
|
| | |
| für Schubladenschränke · für Muldeneinsätze Weitere Informationen: | | Ausführung: | 33 Beschriftungen | Fronthöhe: | 50-125 mm | für Schrankbreite: | 1205 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | THURMETALL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,96* | € 29,97* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,73* | € 47,36* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,98* | € 51,58* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,5532* | € 51,9732* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,45* | € 54,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|