Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.100mm 4Längs-/11Quertrennwände f.Schrank-B.805mm THURMETALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9140429330
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.223.000
EAN/GTIN:
     7630022305390
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Längs-/11 Quertrennwände
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
805 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 49,08*
€ 65,38*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,73*
€ 78,64*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,31*
€ 78,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 81,96*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,67*
€ 104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.