Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H1000xB805mm Vollblech lichtblau pulverbesch.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140429431
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.441.020
EAN/GTIN:
     7630022345440
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
2-teilig · aus Vollblech · für modulares Schranksystem · auch nachträglich einbaubarWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
805 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
modulares Schranksystem
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 293,03*
€ 374,48*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 311,42*
€ 377,15*
Lager 1498
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 320,33*
€ 389,82*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 303,22*
€ 391,35*
21 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 349,218*
€ 423,608*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,82*
€ 463,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 381,34*
€ 453,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 362,57*
€ 431,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 355,12*
€ 422,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 320,33*
€ 381,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.