Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H1000xB1005mm Vollblech lichtblau pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140429434
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     50.735.020
EAN/GTIN:
     7630022345488
Suchbegriffe:
Flügeltür
Flügeltüren
Regaltür
Regaltüren
2-teilig · aus Vollblech · für modulares Schranksystem · auch nachträglich einbaubarWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1005 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
modulares Schranksystem
Marke:
THURMETALL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,61*
€ 481,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,84*
€ 481,97*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,74*
€ 483,46*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,26*
€ 571,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.