Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H1000xB1005mm Vollblech taubenblau NCS pulverbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9140429435
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     50.735.876
EAN/GTIN:
     7630022346423
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
2-teilig · aus Vollblech · für modulares Schranksystem · auch nachträglich einbaubarWeitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Farbe:
taubenblau NCS 4040 R 70B
Breite:
1005 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
modulares Schranksystem
Marke:
THURMETALL
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 307,15*
€ 383,84*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,90*
€ 395,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,22*
€ 395,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 401,68*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,22*
€ 403,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,54*
€ 451,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,60*
€ 443,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.