Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Buchenplatte H860xB700xT350mm grau/blau Schubl.2x65,2x130,1x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9140452810
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7100B.11
EAN/GTIN:
     4040376819482
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010 · 25 mm starke, lackierte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken · 5 Schubladen 2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm, Tragfähigkeit 35 kg mit kugelgelagerten Führungen, 100% Vollauszug, Auszugsperre und Einzelsicherung · Schubladeninnenmaße B 570 x T 280/430 mm · Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsrädern Rad-Ø 160 mm, sowie 2 Lenkrollen Rollen-Ø 125 mm mit Feststellern · großer SchiebegriffWeitere technische Eigenschaften:· Schubladen-Innenmaße B x T: 570 x 280/430mm· Tragfähigkeit pro Schublade: 35kg
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 65, 2 x 130, 1 x 260 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Gesamthöhe:
860 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
Buchenplatte
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lichtgrau, Montagewagen, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,30*
€ 909,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,85*
€ 866,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,43*
€ 838,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,07*
€ 796,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.