Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal H2200xB1117xT706mm Anbauregal Variante 3 LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140456007
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.658.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schubladenregal
anbauregal
H 2200 x B 1117 x T 706 mm · Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm · die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage · Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Variante:
3
Breite:
1117 mm
Ausführung:
Anbauregal
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
706 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
2200 mm
Marke:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.542,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.848,34*
€ 3.389,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.805,84*
€ 3.338,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.673,69*
€ 3.181,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.604,87*
€ 3.099,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.542,43*
€ 3.025,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.