Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal H2200xB1117xT706mm Grundregal Variante 4 LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140456008
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.651.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schubladenregal
grundregal
H 2200 x B 1117 x T 706 mm · Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm · die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage · Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Variante:
4
Breite:
1117 mm
Ausführung:
Grundregal
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
706 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
2200 mm
Marke:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.264,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.557,47*
€ 3.043,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.517,11*
€ 2.995,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.387,29*
€ 2.840,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.316,97*
€ 2.757,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,36*
€ 2.694,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.