Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenregal H2200xB1117xT706mm Anbauregal Variante 4 LISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9140456009
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.652.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schubladenregal
anbauregal
H 2200 x B 1117 x T 706 mm · Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012 · Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm · die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage · Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Variante:
4
Breite:
1117 mm
Ausführung:
Anbauregal
Fronten:
lichtblau, RAL 5012
Tiefe:
706 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
2200 mm
Marke:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: Schubladenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,55*
€ 2.438,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,18*
€ 2.413,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.920,97*
€ 2.285,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,35*
€ 2.209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,97*
€ 2.114,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.