| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141427324 Herst.-Nr.: 9141427324 EAN/GTIN: 4014641063078 |
| |
|
| | |
| Facheinsatz aus Kunststoff mit 8 Fächern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Facheinsatz 8 Fächer | Fronthöhe: | 85 mm | Material: | Kunststoff | für Schubladenbreite: | 540 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schublade werkbank, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,41* | € 24,51* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 25,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,96* | € 25,39* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,75* | € 26,49* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 24,61* | € 32,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|