Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte 1300mm 2x16 W f.Geräteschiene B 2000mm LED lichtgrau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte 1300mm 2x16 W f.Geräteschiene B 2000mm LED lichtgrau PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.205.0002
EAN/GTIN:
     4014641197322
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 24v
arbeitslampe led
B 1045 x T 85 x H 35 mm · 24 V/48 Watt, 5200-5700 K · Lieferung inkl. Montageschiene für Werkbankaufbau
Weitere Informationen:
Breite:
1045 mm
passend für:
Geräteschiene B 2000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
LED
Leistung:
48 W
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Arbeitsplatzbeleuchtungen, Arbeitsplatzleuchten, Packtischlampe, Werktischlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,33*
€ 687,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,09*
€ 673,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,39*
€ 652,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.