Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte 1300mm 2x16 W f.Geräteschiene B 1500mm LED grau PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte 1300mm 2x16 W f.Geräteschiene B 1500mm LED grau PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-9141427492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     999.205.0011
EAN/GTIN:
     4014641248567
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 24v
arbeitslampe led
B 1045 x T 85 x H 35 mm · 24 V/48 Watt, 5200-5700 K · Lieferung inkl. Montageschiene für Werkbankaufbau
Weitere Informationen:
Breite:
1045 mm
passend für:
Geräteschiene B 1500 mm
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Ausführung:
LED
Leistung:
48 W
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Arbeitsplatzbeleuchtungen, Arbeitsplatzleuchten, Packtischlampe, Werktischlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,96*
€ 704,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,25*
€ 689,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,37*
€ 648,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.