| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141453663 Herst.-Nr.: 9141453663 EAN/GTIN: 4014641062460 |
| |
|
| | |
| Längs- und Quertrennwände sorgen für Ordnung in der Schublade Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5 Längs-/12 Quertrennwände | Fronthöhe: | 90 mm | Marke: | PROMAT | für Schubladenbreite: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,48* | € 72,59* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,50* | € 83,96* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 76,01* | € 96,77* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 72,42* | € 96,86* | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 81,71* | € 104,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|