Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallablage f.Arbeitsplatzsysteme B1500xT300mm Trgf.30 kg f.Systemstütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9141455430
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-AB1500-300.10
EAN/GTIN:
     4040376889546
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz
für Systemaufbau · Tiefe 300 mm · Metallablage mit Abrollrand, vorne und hinten einsetzbar · neigbar · Tragfähigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
passend für:
Systemstütze
geeignet für:
Arbeitsplatzsysteme
Tiefe:
300 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Metallablagen, Metallboden, Metallböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.