Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilungsmaterial Front-H.60-90mm Einsatz-H.45mm 3 Trenn-/6 Steckw.16 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9141455483
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-85
EAN/GTIN:
     4040376979421
Suchbegriffe:
Auszugboden
Regalauszugsboden
Schubladenunterteilungen
Schubladenunterteilungsmaterial
für Schubladen B 1055 x T 560 mm · Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm) · 3 Trenn- und 6 SteckwändeWeitere technische Eigenschaften:· passend zu: Werkstattwagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einsatzhöhe 45 mm 3 Trenn-/6 Steckwände
Anzahl Fächer:
16
Fronthöhe:
60-90 mm
Marke:
RAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.