| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141455505 Herst.-Nr.: E-B-AT-1000-700M.12 EAN/GTIN: 4040376889287 |
| |
|
| | |
| mit Arbeitsplatte, Stärke 22 mm, beidseitig melaminharzbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiß · Profilstahlrohr - Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe · Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1000 mm, mit Niveauausgleich · umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · hochwertige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg | Fuß: | 45x45 mm | Gestell: | lichtgrau, RAL 7035 | Arbeitsplatte: | Melamin | Tiefe: | 700 mm | Höhe: | 650-1000 mm | Marke: | RAU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Grundeinheiten, Kompaktarbeitsplatz, Kompakt-Arbeitsplätze, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplätze |
| | |
| |