Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B2000xT1000xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9141456216
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M10 20.12
EAN/GTIN:
     4040376813374
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,46*
€ 676,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,99*
€ 635,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.