Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB950xT500mm grau/blau 4BD Sichtfenstertüren MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9142449735
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790261AB
EAN/GTIN:
     4250633312605
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenster · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung, lichtgrau, RAL 7035/enzianblau RAL 5010 · Flügeltüren mit Kastenversteifung verstärkt, Türöffnungswinkel 135° · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Sichtfenster aus schlagfestem Acrylglas
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
950 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
MAUSER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,95*
€ 497,13*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 406,59*
€ 506,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,71*
€ 526,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,56*
€ 527,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,02*
€ 531,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,70*
€ 627,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,03*
€ 586,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.