Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm lichtgrau/lichtgrau 4 BD Sichtfenstert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     1498-9142452843
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7933007
EAN/GTIN:
     4031068149901
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenster · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Marke:
STUMPF
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,32*
€ 762,50*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,76*
€ 820,10*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 736,52*
€ 839,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,40*
€ 861,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 784,06*
€ 876,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,90*
€ 1.043,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,79*
€ 1.043,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,92*
€ 994,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,37*
€ 961,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,06*
€ 933,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,56*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 198,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.