Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100mm 12-tlg.Metall f.Schrank-B.500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9142452886
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7001112
EAN/GTIN:
     4031068158125
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Längs- und Querteiler aus Metall, 12-teilig für 500 mm breite Schubladen
Weitere Informationen:
Ausführung:
12-teilig Metall
Fronthöhe:
100 mm
für Schrankbreite:
500 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
STUMPF
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,62*
€ 52,08*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 52,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,66*
€ 55,50*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,08*
€ 57,11*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 44,19*
€ 57,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7001106
ab € 30,75*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001206
ab € 37,51*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001209
ab € 51,64*
Ähnlich
Stumpf Metall
7001111
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.