Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1965xB1000xT600mm grau/enzianblau 4 Fbd.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9142454334
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     WSG5-6-10 / 7035_5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1965 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,51*
€ 546,83*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 438,34*
€ 547,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 488,12*
€ 577,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,57*
€ 580,19*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 505,9452*
€ 596,9952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,95*
€ 687,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,04*
€ 660,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,12*
€ 580,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.