Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.240mm PP grau 50 St./Karton GRUBER SYSTEME


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9144449093
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     QTW24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Lagerkästen hochschlagfestes Polypropylen · Farbe grau · verrutschen auch bei starker Beanspruchung nicht, da sie genau in die vorgesehenen Aussparungen einrasten · VE = 50 StückWeitere technische Eigenschaften:· Material: PP
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 240 mm
Breite:
240 mm
Farbe:
grau
Marke:
GRUBER SYSTEME
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 135,31*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 111,98*
€ 135,44*
14 Tage
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 112,918*
€ 136,518*
Lager 1498
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 135,61*
€ 162,28*
4 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 162,74*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 162,28*
€ 193,11
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 159,05*
€ 189,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 155,56*
€ 185,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 151,71*
€ 180,53
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 135,61*
€ 161,38
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 135,61* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
GSB424/12
ab € 188,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.