| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9145452023 Herst.-Nr.: EHS 635 EAN/GTIN: 4045537016441 |
| |
|
| | |
| Edelstahl · robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 verstellbare Fachböden, Tragfähigkeit 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · abschließbar mit ZylinderschlossWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: 2 verstellbare Böden Weitere Informationen: | | Breite: | 350 mm | Korpus: | gebürstet | Anzahl Fachböden: | 2 | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Edelstahl | Tiefe: | 320 mm | Höhe: | 600 mm | Marke: | ORGAMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,71* | € 521,20* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 412,42* | € 521,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,29* | € 597,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,0052* | € 601,3152* | | | | Lager 1498 | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 540,54* | € 637,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|