Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank H1000xB1000xT500mm VA Edelstahl 2 Fachböden,2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9145452029
Hersteller:
     Orgami Sistec
Herst.-Nr.:
     EMD W 1001
EAN/GTIN:
     4045537016502
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm · 2 Fachböden, verstellbar im 25-mm-Raster, 2 Schubladen B 1000 mm · Tragfähigkeit pro Fachboden 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · verschließbar mit Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Türen:
Edelstahl
Korpus:
Edelstahl
Ausstattung:
2 Fachböden, 2 Schubladen
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Anzahl Schubladen:
2
Marke:
ORGAMI
Weitere Suchbegriffe: material werkzeugschrank, Hängeschrank, Hängeschränke, Material- und Werkzeugschrank, Material- und Werkzeugschränke, Werkzeugschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 883,60*
€ 1.033,87*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,66*
€ 1.160,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 979,08*
€ 1.161,20*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.021,9892*
€ 1.171,0192*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,74*
€ 1.196,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,90*
€ 1.424,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,82*
€ 1.421,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,42*
€ 1.361,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,36*
€ 1.315,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,74*
€ 1.248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.