Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147456662 Herst.-Nr.: 20058660 EAN/GTIN: 4026212074680 |
| |
|
| | |
| B 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 56mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Breite: | 1000 mm | passend für: | Steckregal | Marke: | SCHULTE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 11,68* | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,13* | € 13,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,56* | € 13,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 13,85* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,98* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|