Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste B1000xH75mm silber verz.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147456807
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20097147
EAN/GTIN:
     4026212272314
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
B 1000 mm (Seitenwände Art.-Nr. 9147 456 652 erforderlich)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Steckregal
Farbe:
silber
Höhe:
75 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,03*
€ 9,98*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,85*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 11,60*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,11*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.