Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H.2000mm Vollblech lichtgrau ku.-besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147456810
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20061241
EAN/GTIN:
     4026212078329
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
ideal für die geschlossene Unterbringung verschiedenster Materialien und Werkzeuge im Steckregalsystem · Türblätter aus Stahlblech als robuste Kastenkonstruktion, Blattstärke 25 mm · Halterung durch zwei Türholme oben und unten · mit Türverstärkungstraversen, Stahlscharnierstangen, Gummidämpferprofilen und 3-Riegelverschluß mit Zylinderschloss · Oberfläche kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
passend für:
Steckregal
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, meta steck-regal, flügeltür lagerregal, steckregal h 2000mm, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,40*
€ 433,05*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 433,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,28*
€ 434,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,91*
€ 463,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,49*
€ 470,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,56*
€ 559,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,92*
€ 553,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,55*
€ 534,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,49*
€ 484,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.