Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür H.250 mm Vollblech lichtgrau ku.-besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1498-9147456812
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20061243
EAN/GTIN:
     4026212078343
Suchbegriffe:
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Flügeltürsatz Lagerregal
Lagerregalflügeltür
ideal für die geschlossene Unterbringung verschiedenster Materialien und Werkzeuge im Steckregalsystem · Türblätter aus Stahlblech als robuste Kastenkonstruktion, Blattstärke 25 mm · Halterung durch zwei Türholme oben und unten · mit Türverstärkungstraversen, Stahlscharnierstangen, Gummidämpferprofilen und 3-Riegelverschluß mit Zylinderschloss · Oberfläche kunststoffbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vollblech
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
passend für:
Steckregal
Weitere Suchbegriffe: flügeltür lagerregal, Flügeltür, Flügeltüren, Regaltür, Regaltüren
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 199,46*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,73*
€ 199,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,18*
€ 200,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 216,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,83*
€ 220,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,98*
€ 261,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.