Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeinsatzkasten H63xB108xT54mm gelb META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147456846
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900008149
EAN/GTIN:
     4026212407389
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten h63xb108xt108mm
für CLIP Schubladen und Schränke zur Unterteilung von Sortimentskästen · Farben rot, grün, blau und gelb
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Marke:
META
Farbe:
gelb
Tiefe:
54 mm
Höhe:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, einsatzkasten gelb, Kunststoffeinsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Regal, Tiefenteiler, Trennblech, Trennbleche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,55*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 22,89*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 15,99*
€ 22,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.