| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147456890 Herst.-Nr.: Z10050L/040 EAN/GTIN: 4250623750516 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsysteme Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | silber | Ausführung: | für Steckregal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm | Marke: | VOM HOFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Schlauchregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, schlauchregal, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,03* | € 17,11* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 21,08* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,98* | € 21,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,37* | € 22,67* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,62* | € 23,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|