Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L2000xB1100mm m.Bügel 7 Fächer Fach-B.100mm pulverbesch.capriblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457560
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     BLB-1250
EAN/GTIN:
     4260209026072
Suchbegriffe:
Blech-Lagerbox
Blechlager-Box
Blechlagerbox
Plattenregal
L 2000 x B 1100 x H 1250 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate bis L 2000 x B 1000 mm · capriblau, RAL 5019 · Lagerwanne verzinkt · Einschubseite mit leichtgängiger, durchgehender, verzinkter Stahlrolle zum Ein- und Auslagern der Werkstücke · Fachbreite: 100 mm · Anzahl der Fächer: 7 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: capriblau, RAL 5019· für Formate bis L x B: 2000 x 1000mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1100 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
7 Fächer
Fachbreite:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
1250 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,59*
€ 824,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,99*
€ 825,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,43*
€ 856,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,17*
€ 859,76*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 804,00*
€ 898,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,29*
€ 1.018,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,74*
€ 1.017,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,96*
€ 965,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,43*
€ 914,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.