Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L2030xB560mm m.Bügel 6 Fächer Fach-B.45mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457563
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     TFR-6-560
EAN/GTIN:
     4260209026027
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
L 2030 x B 560 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 2000 x B 1000 mm bis L 3000 x B 1500 mm · verzinkte Unterteilungsbügel H 900 mm · Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen · Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt · stirnseitig leichtlaufende Stahlrolle zum mühelosen Ein-und Auslagern · Fachbreite 45 mm · Anzahl der Fächer: 6 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Bügelhöhe: 900mm· Farbe: silber· für Formate bis L x B: 2000 x 1000, 3000 x 1500mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2030 mm
Breite:
560 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
6 Fächer
Fachbreite:
45 mm
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fach:
1000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,78*
€ 807,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,76*
€ 808,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,14*
€ 839,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,43*
€ 843,12*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 798,59*
€ 895,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,71*
€ 999,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,74*
€ 998,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,74*
€ 976,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,92*
€ 948,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.