Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L1600xB480mm m.Bügel 5 Fächer Fach-B.50mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457564
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     RSR-1600
EAN/GTIN:
     4260209026010
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
L 1600 x B 480 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln, Platten und Reststücken aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 80 x B 120 mm bis L 1600 x B 1600 mm · verzinkte Unterteilungsbügel H 2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900 mm · Boden aus verzinktem Stahlblech · Fachbreite: 50 mm · Anzahl der Fächer: 5 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Bügelhöhe: 2 x 120, 1 x 385, 1x 640, 2 x 900mm· Farbe: silber· für Formate bis L x B: 80 x 120, 1600 x 1600mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
480 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
5 Fächer
Fachbreite:
50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fach:
200 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,04*
€ 401,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,65*
€ 401,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,16*
€ 435,35*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,43*
€ 437,07*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 406,65*
€ 468,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,87*
€ 517,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.