Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelregal L2030xB800mm m.Bügel 9 Fächer Fach-B.45mm verz.silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457566
Hersteller:
     Metalltechnik Dermbach
Herst.-Nr.:
     TFR-9-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
L 2030 x B 560 x H 1000 mm · stabile Stahlblechkonstruktion zur übersichtlichen Lagerung von Tafeln und Platten aller Art · geeignet für Bleche bis zu einer Stärke von 4 mm und einem spezifischen Gewicht von 9 kg/dm3 · für Formate L 2000 x B 1000 mm bis L 3000 x B 1500 mm · verzinkte Unterteilungsbügel H 900 mm · Boden aus verzinktem Stahlblech mit speziell ausgebildeten Führungen · Rechteckrohrrahmen für sicheren Halt · stirnseitig leichtlaufende Stahlrolle zum mühelosen Ein-und Auslagern · Fachbreite 45 mm · Anzahl der Fächer: 9 FächerWeitere technische Eigenschaften:· Bügelhöhe: 900mm· Farbe: silber· für Formate bis L x B: 2000 x 1000, 3000 x 1500mm· geeignet für: Bleche bis 4 mm, Werkstoff spez. Gew. bis 9 kg/dm³· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2030 mm
Breite:
800 mm
Ausführung:
mit Bügel
Anzahl Fächer:
9 Fächer
Fachbreite:
45 mm
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
1000 mm
Tragfähigkeit pro Fach:
1000 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,50*
€ 995,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 890,03*
€ 996,57*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,50*
€ 1.029,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,08*
€ 1.033,89*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 983,95*
€ 1.100,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,59*
€ 1.225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,67*
€ 1.222,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,34*
€ 1.183,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,12*
€ 1.147,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,50*
€ 1.094,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.