Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f.Schraubregal B1300xT400mm Trgf.230kg Stahlbl.grau ku.-besch.2 St./KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9147458925
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20069787
EAN/GTIN:
     4026212098945
Suchbegriffe:
Boden Schraubregal
Schraubregalboden
Zusatzboden Schraubregal
Fach-Boden
für den universellen Einsatz · Basis für maßgeschneiderte Regale in Verbindung mit WinkelprofilenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Schraubregal
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Inhalt:
2
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
META
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, meta fachboden 1300mm x 40 mm, boden schraubregal, fachboden stahl, Ablageboden, Fachböden, Fachböden für Schraubregal, Fachböden-Regale, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 61,97*
€ 79,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,11*
€ 79,81*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 67,44*
€ 86,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 86,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,90*
€ 93,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,34*
€ 97,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,12*
€ 94,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
20084543
ab € 1,32*
Zubehör
META
20084545
ab € 3,33*
Zubehör
META
2001900
ab € 0,41*
Zubehör
META
20073581
ab € 0,20*
Zubehör
META
20084890
ab € 4,50*
Zubehör
META
20084891
ab € 5,89*
Zubehör
META
20074965
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.