| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147461409 Herst.-Nr.: K10050ESD/040 EAN/GTIN: 4250623774390 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsystem Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | ableitfähig | Farbe: | grau, ähnlich RAL 7035 | Marke: | VOM HOFE | Ausführung: | für ESD-Regal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Wandverankerung für ESD-Regal, Zusatzboden für ESD-Regal, fachboden stahl, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,17* | € 39,83* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,23* | € 40,14* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,33* | € 44,13* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,27* | € 45,43* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,08* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|