Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand Vollblech silber verz.H500xTmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollblech-Rückwand 500 x 1000 mm (H x B), verzinkt, MULTIplus
Vollblech-Rückwand 500 x 1000 mm (H x B), verzinkt, MULTIplus
Artikel-Nr.:
     1498-9147466560
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12542
EAN/GTIN:
     4004514206350
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
für Grund- und Anbauregale · für Regalbreite 1000 mm, Vollblechwände geeignet zum nachträglichen Einbau · Aussteifung der Rückwand durch Sicke · Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial.Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Steckregal
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
Vollblech
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrückwand, Rückwand Lagerregal, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, anbauregal gebrüder schulte, multiplus regal, rückwand steckregal blech, Drahtrückwand, Drahtrückwände, Regal, Seitenlochwand, Seitenlochwände, Vollblechrückwand, Vollblech-Rückwände
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 17,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,71*
€ 18,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 18,43*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,24*
€ 18,45*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,14*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.