Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS9mm grau PVC p.Laufmeter COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455263
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF060003C
EAN/GTIN:
     5060087950136
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit Hammerschlag-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Hammerschlagoptik
Farbe:
grau
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,48*
€ 41,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,23*
€ 43,51*
11 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 43,90*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,73*
€ 44,02*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Meter
€ 5,45*
ab € 37,89*
€ 48,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,90*
€ 58,19
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,18*
€ 57,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 46,39*
€ 55,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 45,25*
€ 53,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,83*
€ 50,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 37,89*
€ 45,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.